Fleece Jacke EVOLUTION M

Artikel-Nr.: 091839 M
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewebezusammensetzung: 92% Polyester; 8% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Serie EVOLUTION
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 92% Polyester; 8% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 240 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Unisex-Größe M
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091839 M
EAN / GTIN 7330509539545
Herstellernummer 499825329900M

Beschreibung

Ausführung:

Technische Fleece Jacke liegt eng am Körper und besteht aus einem nachgiebigen Stretch Material mit gutem Feuchtigkeitstransport. Das Material isoliert gegen Kälte, trocknet schnell und ist komfortabel, sogar bei harter Arbeit.

Passend für:

Shelljacke EVOLUTION, Nr. 091834.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb