Service Shorts CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Konfektionsgröße DE: 56

Artikel-Nr.: 091828 56
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 47,30 €
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 21% Polyester; 79% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 295
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHELSEA EVOLUTION
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 21% Polyester; 79% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 295 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / orange
Konfektionsgröße DE 56
Produktart Short

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091828 56
EAN / GTIN 7040055695960
Herstellernummer 77444_992-56

Beschreibung

Ausführung:

CHELSEA EVOLUTION Hose aus robustem Chelsea-Material mit hohem Baumwollanteil für ein angenehmes Tragegefühl auch an warmen Sommertagen.
Shorts mit praktischen Taschen. Eignet sich perfekt für die warme Jahreszeit.
Das 4-Wege-Stretchmaterial bietet hohe Flexibilität und Beweglichkeit.
  • Gesäßtaschen.
  • YKK®-Reißverschluss im Schritt.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Service Shorts CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Konfektionsgröße DE: 56

Service Shorts CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Konfektionsgröße DE: 56

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
56,29 €
Netto 47,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
57,60 €
21,18 €
Netto 17,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
50,46 €
Netto 42,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
53,79 €
Netto 45,20 €
Farbe schwarz / orange schwarz / rot schwarz / rot schwarz / rot
Konfektionsgröße DE 56 56 56 56
Materialgrammatur / Gewebedichte 295 g/m2 225 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Gewebezusammensetzung 21% Polyester; 79% Baumwolle 89% Nylon; 11% Elastan 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan 94% Polyester; 6% Elastan
Waschen 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche
Produktart Short Short Short Short
Geschlecht Herren Herren Herren Herren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb