Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bundhose OXFORD 60

Artikel-Nr.: 091815 60
  • Gewebezusammensetzung: 79% Baumwolle; 18% Polyester; 3% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 265
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie OXFORD
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 79% Baumwolle; 18% Polyester; 3% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 265 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe navy
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091815 60
EAN / GTIN 7040056062204
Herstellernummer 77462_590-60

Beschreibung

Ausführung:

Die Oxford-Serie von Helly Hansen bietet qualitativ hochwertige, leichte Arbeitskleidung. Die Kollektion überzeugt durch das moderne Design.
Alle Hosen besitzen am Rücken eine breitere Gürtelschlaufe, welche einen noch besseren Halt und Stabilität bietet. Zusätzlich zu den Gesäßtaschen gibt es noch eine Oberschenkeltasche mit Verschluss. Die Oxford-Serie ist mit einem YKK®-Reißverschluss und Metallknöpfen mit Kunststoffbeschichtung ausgestattet. Der Zwickel im Schritt bietet vor allem eine aktive und bewegungsfreie Passform.
  • Leichtes 2-Wege-Stretch-Gewebe.
  • Verstärkung an Knie und Gesäß.
  • Hammerhalter an beiden Seiten.
  • Lineal- oder Meterstabtasche mit doppeltem Boden.
  • Vorgeformte Kniepartien.
  • Innen zugängliche Kniepolster.
  • Optionale Beinverlängerung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb