Bundhose OXFORD 58

Artikel-Nr.: 091815 58
Rabatt
83,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 31,60 €
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewebezusammensetzung: 79% Baumwolle; 18% Polyester; 3% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 265
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Serie OXFORD
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 79% Baumwolle; 18% Polyester; 3% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 265 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe navy
Konfektionsgröße DE 58
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091815 58
EAN / GTIN 7040056062198
Herstellernummer 77462_590-58

Beschreibung

Ausführung:

Die Oxford-Serie von Helly Hansen bietet qualitativ hochwertige, leichte Arbeitskleidung. Die Kollektion überzeugt durch das moderne Design.
Alle Hosen besitzen am Rücken eine breitere Gürtelschlaufe, welche einen noch besseren Halt und Stabilität bietet. Zusätzlich zu den Gesäßtaschen gibt es noch eine Oberschenkeltasche mit Verschluss. Die Oxford-Serie ist mit einem YKK®-Reißverschluss und Metallknöpfen mit Kunststoffbeschichtung ausgestattet. Der Zwickel im Schritt bietet vor allem eine aktive und bewegungsfreie Passform.
  • Leichtes 2-Wege-Stretch-Gewebe.
  • Verstärkung an Knie und Gesäß.
  • Hammerhalter an beiden Seiten.
  • Lineal- oder Meterstabtasche mit doppeltem Boden.
  • Vorgeformte Kniepartien.
  • Innen zugängliche Kniepolster.
  • Optionale Beinverlängerung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb