Hard Shell Jacke ADVANCED, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091792 2XL
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 75,30 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 87% Polyamid; 13% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ADVANCED
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 87% Polyamid; 13% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 200 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Unisex-Größe 2XL
Norm EN 343
Produktart Hardshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091792 2XL
EAN / GTIN 5711074597178
Herstellernummer 17001-411-4409 2XL

Beschreibung

Ausführung:

Moderne Hard Shell Jacke, die dank des Vier-Wege-Stretchstoffs besonders elastisch ist und optimale Bewegungsfreiheit gewährt. Trotz höchsten Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit, bietet die Jacke einen hohen Tragekomfort. Dies zeichnet sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Atmungsaktivität aus. Mit abnehmbarer, gefütterter Kapuze.
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und verdeckter Wetterschutzleiste.
  • Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Innentaschen.
  • Verdeckte Rippenbündchen an den Ärmeln.
  • Gummizug am Jackensaum.
Zertifiziert nach EN 343.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb