Warnschutz Softshell Jacke ICU M

Artikel-Nr.: 091758 M
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 68,90 €
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ICU
    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 100% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Farbe gelb / schwarz
    Unisex-Größe M
    Norm EN ISO 20471
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091758 M
    EAN / GTIN 7040055234459

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Softshell Jacke der ICU-Serie bietet sowohl einen perfekten Tragekomfort als auch eine optimale Bewegungsfreiheit.
    • YKK®-Frontreißverschluss inkl. Kinnschutz.
    • Abnehmbare Ärmel.
    • 3M® Reflexelemente.

    Norm:

    Zertifziert nach EN 20471, Klasse 2 (Größe S) und Klasse 3 (Größe > M). Ohne Ärmel Klasse 1 (Größe S) und Klasse 2 (Größe > M).

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb