{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 85% Polyester; 15% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Farbe | gelb | |
Größe ES | C156 | |
Größe NL | C156 | |
Größe SE | C50 | |
Konfektionsgröße DE | 114 | |
Größe FR | 50L | |
Größe IT | C156 | |
Norm | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 2 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091741 114 | |
EAN / GTIN | 7330509209851 |