{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 150 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Unisex-Größe | M | |
Norm | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091729 M | |
EAN / GTIN | 7330509378779 | |
Herstellernummer | 487019873389M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz Winterjacke, gelb / marineblau, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.036 Stück sofort lieferbar
71,40 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | gelb / marineblau | gelb / grau | orange / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 150 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-Größe | M | M | M |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |