{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | orange / marineblau | |
Konfektionsgröße DE | 64 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 1 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091720 64 | |
EAN / GTIN | 7330509401637 | |
Herstellernummer | 156418118953C64 |