{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 380 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | royalblau | |
Konfektionsgröße DE | 110 | |
Produktart | Schweißerschutzhose |
Artikelnummer | 091597 110 | |
EAN / GTIN | 4050274859862 | |
Herstellernummer | 01096 20084 003 41-110 |