{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | UNIQUE | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 340 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | dunkelanthrazit / schwarz | |
Unisex-Größe | L | |
Produktart | Sweatshirt |
Artikelnummer | 091556 L | |
EAN / GTIN | 5711074267286 | |
Herstellernummer | 50565-963-1809 L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sweatshirt Amberg, dunkelanthrazit / schwarz, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
861 Stück sofort lieferbar
59,38 €
|
|
Farbe | dunkelanthrazit / schwarz | schwarz / rot |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 340 g/m2 | 220 g/m2 |
Unisex-Größe | L | L |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Sweatshirt | Sweatshirt-Jacke |
Geschlecht | Unisex | Unisex |