Damenhose Lemberg 42

Artikel-Nr.: 091478 42
Netto: 59,95 €
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen Diamond Fit

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Schrittlänge cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle; 50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 205
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie UNIQUE
Geschlecht Damen
Gewebezusammensetzung 50% Baumwolle; 50% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 205 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe schwarzblau
Konfektionsgröße DE 42
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091478 42
EAN / GTIN 5711074730476
Herstellernummer 18778-230-010 76C42

Beschreibung

Ausführung:

Mascot® UNIQUE. Die ergonomische Arbeitskleidungs-Linie mit durchdachten Details umfasst eine breite Produktrange in verschiedenen Farben, Größen und Stoffqualitäten. Besonders strapazierfähig durch dreifach Kappnähte.
Leichte Damen-Hose mit niedriger Taille und formgeschnittenem Bund. Mit Gürtel- und Werkzeugschlaufen am Bund. Vordertasche mit integrierter Handytasche.

Beschreibung:

Ergonomische Passform mit vorgeformten Beinen und verstärkten Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt.

•Leichte Ausführung
•Reißverschluss im Schritt.
•Vordertaschen und verstärkte Gesäßtaschen.
•Beintasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfe.
•Seiten- und Maßstabtasche.
•CORDURA®-verstärkte Vordertaschen.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben, Größen und Stoffqualitäten lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen. Ab Lager in den Größen 36-46.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "UNIQUE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb