{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Industrie Stretch | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarz / dunkelgrau | |
Konfektionsgröße DE | 24 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091434 24 | |
EAN / GTIN | 7330509762530 | |
Herstellernummer | 264418329998D96 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Latzhose Industrie Stretch 24
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz / dunkelgrau | marineblau / schwarz |
Konfektionsgröße DE | 24 | 24 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 | 265 |
Gewebezusammensetzung | 63% Polyester ;33% Baumwolle ;4% Elastolefin | 33% Baumwolle ;3% Elastolefin ;64% Polyester |
Waschen | 70 °C Buntwäsche ;Industriewäsche geeignet | 60 °C Buntwäsche |
Serie | Industrie Stretch | Industrie |
Geschlecht | Herren | Herren |