{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Industrie Stretch | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | marineblau / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 98 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091423 98 | |
EAN / GTIN | 7330509756348 | |
Herstellernummer | 144418328985C148 |