{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Highline | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | kornblau / marine | |
Konfektionsgröße DE | 114 | |
Größe FR | 52L | |
Jacken-Verschluss | Reißverschluss | |
verdeckte Verschlussleiste | ja | |
Ärmelabschluss | verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss | |
Bundabschluss | Gummizug im Bund | |
Dehnfalten im Rücken | ja | |
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss | 2 | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | aufgesetzt | |
Platzierung Handytasche | am linken Ärmel | |
Produktart | Arbeitsjacke |
Artikelnummer | 091311 114 | |
EAN / GTIN | 4030913065687 | |
Herstellernummer | 2310 114 |