{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Farbe | schwarz | |
Material | Polyester | |
Material Innenfutter | Polyester | |
Unisex-Größe | 2XL | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 12 V | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Produktart | Kälteschutzweste |
Artikelnummer | 091239 XXL-SET |