{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | kornblau / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 26 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091124 26 | |
EAN / GTIN | 4053813491530 | |
Herstellernummer | 2225 5302-4699-26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Bundhose BODYFORCE, kornblau / schwarz, Konfektionsgröße DE: 26
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | kornblau / schwarz | ||
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Konfektionsgröße DE | 26 | 26 | 26 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 94% Polyester; 6% Elastan | 40% Polyester; 3% Elastan; 57% Baumwolle |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose | Arbeitshose |