{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Konfektionsgröße DE | 60 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 090638 60 | |
EAN / GTIN | 4067263559689 | |
Herstellernummer | 090638 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Service Shorts Strong 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
57,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 60 | 60 | 60 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 | 225 | 200 |
Gewebezusammensetzung | 57% Baumwolle ;40% Polyester ;3% Elastan | 89% Nylon ;11% Elastan | 94% Polyester ;6% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren |