{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Performance | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Farbe | ultramarineblau | |
Unisex-Größe | M | |
Produktart | Sweatshirt |
Artikelnummer | 090351 M | |
EAN / GTIN | 4045981106897 | |
Herstellernummer | 475-129/M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sweatshirt Unisex Performance M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
|
|
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Unisex-Größe | M | M |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | 70% Baumwolle; 30% Polyester |
Serie | Performance | Workwear |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | Textilveredelung |
Produktart | Sweatshirt | Sweatshirt |
Geschlecht | Unisex | Unisex |