Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flanellhemd VANCOUVER, hellgrau / dunkelgrau, Unisex-Größe: M

Artikel-Nr.: 090294 M
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Waschen: 30 °C Schonwäsche
  • Bleichen: nicht Bleichen
  • Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
  • Trocknen: nicht Trommeltrocknen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VANCOUVER
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Waschen 30 °C Schonwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht heiß bis maximal 110 °C
Farbe hellgrau / dunkelgrau
Unisex-Größe M
Produktart Flanellhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090294 M
EAN / GTIN 7040054659499

Beschreibung

Ausführung:

Modernes Flanellhemd VANCOUVER mit Ellenbogen Aufsätzen, perfekt geeignet für Arbeit und Freizeit. Dank 100% Baumwolle liegt das Hemd sehr angenehm auf der Haut. Der gerade Schnitt sorgt für eine hohe Bewegungsfreiheit. Keine Schulternähte. Zwei Brusttaschen mit Patte und Knopfverschlüssen. Mit Kunststoffknöpfen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb