{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Performance | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | anthrazit | |
Material | Baumwolle, Polyester | |
Unisex-Größe | M | |
Schnittführung | Unisex | |
Produktart | Poloshirt |
Artikelnummer | 090213 M | |
EAN / GTIN | 4045981052347 | |
Herstellernummer | 816-028/M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Polo-Shirt Mikralinar®, anthrazit, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | anthrazit | anthrazit |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | 50% Baumwolle; 50% Polyester |
Serie | Performance | Workwear |
Produktart | Poloshirt | Poloshirt |
Geschlecht | Herren | Herren |