Damen-T-Shirt Contrast Performance XL

Artikel-Nr.: 090151 XL
Neuheit
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 9,03 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

HAKRO In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HAKRO beachten müssen.

Damen Oberbekleidung Poloshirt
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Damen Oberbekleidung Bluse
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle; 50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • Waschen: 60 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Gewebezusammensetzung 50% Baumwolle; 50% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
Waschen 60 °C Schonwäsche
Farbe titan
Unisex-Größe XL
Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090151 XL
EAN / GTIN 4045981086939

Beschreibung

Ausführung:

Zweifarbig funktionelles Damen T-Shirt aus weichem, pflegeleichtem und strapazierfähigem Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Farblich abgesetzte Seiten, Schultern und Ärmeln. Mit Doppelnaht an Schultern, Armen und Bund. Einlaufvorbehandelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb