• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummieinsatz Außen-D.20mm Innen-D.11mm L.25mm

Artikel-Nr.: 09010001
Netto: 1,68 €
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
Produktart Gummiring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 09010001
EAN / GTIN 4018754012183
Herstellernummer 09010001
L-Nummer L60010 4787

Beschreibung

Beschreibung:

  • für 20,8 mm (Nr. 46; 51; 51S)

Merkmal:

  • Härtegrad: 30 Shore
  • Innendurchmesser: 11 mm
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Außendurchmesser: 20 mm
  • Gewicht: 6 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb