• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 125 mm

Artikel-Nr.: 0898105
Netto: 33,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0898105
EAN / GTIN 4029713225384
Herstellernummer 0898105
L-Nummer L40510 1264

Beschreibung

Ausführung:

  • Stange
  • Spezialstahl, veraltet
  • Gehärtete Messflächen
  • Toleranzbereich js2
  • Thermisch isoliert
  • Parallel geläppte Messflächen

Beschreibung:

Einstellmaß für Bügelmessschrauben, Ausführung als Stab. Aus Spezialstahl gefertigt. Die Messflächen sind gehärtet und planparallel geläppt. Mit Handwärmeschutz. Toleranzfeld JS2. Drm. 6,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Messbereich (mm): 125
  • Messflächendurchmesser: 6,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb