• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 25 mm

Artikel-Nr.: 0898101
Netto: 12,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0898101
    EAN / GTIN 4029713225346
    Herstellernummer 0898101
    L-Nummer L40510 1418

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Stange
    • Spezialstahl, veraltet
    • Gehärtete Messflächen
    • Toleranzbereich js2
    • Thermisch isoliert
    • Parallel geläppte Messflächen

    Beschreibung:

    Einstellmaß für Bügelmessschrauben, Ausführung als Ring. Aus Spezialstahl gefertigt. Die Messflächen sind gehärtet und planparallel geläppt. Mit Handwärmeschutz. Toleranzfeld JS2. Drm. 6,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Messbereich (mm): 25
    • Messflächendurchmesser: 6,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb