Reinigungstuch YELLOW

Artikel-Nr.: 089190 YELLOW
Netto: 12,05 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
917 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Eignung für Reinigen ja
Länge 360 mm
Breite 360 mm
Material Polyester-Nylon
Farbe gelb
feucht ja
Ausführung Premium-Poliertuch
Gewicht 37 g
Produktart Poliertuch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089190 YELLOW
EAN / GTIN 4046719021956
Herstellernummer 7100314526

Beschreibung

Ausführung:

Mit patentierter Faserkombination aus Polyester und Nylon. Die Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100 mal höher als bei herkömmlichen Reinigungstüchern. Waschbar bis 95 °C; Abmessung 360×360 mm; einsetzbar mit und ohne Chemie. Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung geeignet.

Verwendung:

Für Reinigungs- und Polierarbeiten auf allen Oberflächen wie z. B. Chrom, Edelstahl, Kunststoff, Glas, usw. Sehr hohe Flüssigkeitsaufnahme. Ideal für lackierte Oberflächen. Polierrückstände werden fussel- und streifenfrei entfernt ohne Mikrokratzer auf der Oberfläche zu erzeugen.