Extra Starke Reinigungstücher R

Artikel-Nr.: 089187 R
(0,31 € / 1 Abrisse)
Netto: 46,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 570
Abrisse 180
Lagen 1
Breite 355 mm
Länge 415 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender W7
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089187 R
EAN / GTIN 7322541184128

Beschreibung

Ausführung:

Das TORK® Extra Starke Reinigungstuch ist überaus strapazierfähig und effizient gegen Schmutz. Es hält auch intensiven Reinigungstätigkeiten stand, entfettet mühelos und entfernt selbst hartnäckige Flecken. Es kann mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden und schützt gleichzeitig die Hände vor Hitze und Metallpartikeln. Dieses Tuch passt in die Tork Einzeltuchspender für gefaltete Wisch- und Reinigungstücher, die die Nachfüllpackungen vor Schmutz schützen, die Einzelblattentnahme ermöglichen und so den Verbrauch reduzieren.
Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.