Extra Fusselarme Reinigungstücher, Typ: R

Artikel-Nr.: 089135 R
(0,35 € / 1 Abrisse)
Netto: 146,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung Purotop
Abrisse 500
Breite 275 mm
Länge 360 mm
passend für Halter/Spender F1, W1
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089135 R
EAN / GTIN 7322540741186
Herstellernummer 190494

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Tork Extra Fusselarme Reinigungstücher (Purotop): für den Einsatz mit Reinigungs-, Lösungs-, und Desinfektionsmitteln. Zur Reinigung von Armaturen, Innenverkleidungen und Desinfektion von elektrischen Geräten. Von der Automobilindustrie getestet und freigegeben.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1, W1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb