Feuchte Oberflächenreinigungstücher Nachfüllung R

Artikel-Nr.: 089133 R
(0,43 € / 1 Abrisse)
Netto: 21,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
781 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 58
Breite 270 mm
Länge 270 mm
passend für Halter/Spender Spendereimer
Produktart Feuchtes Reinigungstuch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089133 R
EAN / GTIN 7322541021539
Herstellernummer 190694

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Die Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher reinigen bequem und effizient Oberflächen, Hände und Werkzeuge. Das Produkt macht den Nachfüllvorgang einfach und effizient

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb