• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube mit drehender Spindel, 0,01mm 0 - 6,5mm

Artikel-Nr.: 0886503
Netto: 27,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0886503
    EAN / GTIN 4029713027087
    Herstellernummer 0886503
    L-Nummer L40510 1936

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-2
    • Messwert: 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Hartmetall-Messflächen

    Beschreibung:

    Einbaumessschraube ohne Ratsche, Spindel-Durchmesser 3,5 mm, Messtrommel-Durchmesser 9,5 mm. Ablesung 0,01 mm, Ableseteile sind mattverchromt, Messflächen aus Hartmetall.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 6,5
    • Fehlergrenze (mm): 0,003 mm
    • Fehlergrenze (µm): 3 µm
    • Spindeldurchmesser_mm: 3,5 mm

    Norm:

    DIN 863-2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb