{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 23.000 mPas - 35.000 mPas | |
Dichte | 1,09 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min - 20 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; wasserbeständig | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Flächendichtung; Flanschverbindung | |
maximales Spaltmaß | 0,25 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | orange | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 088067 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423544 | |
Herstellernummer | 088067 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächendichtmittel 5GP74 250 ml
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | anaerobic methacrylate | anaerobic methacrylate | anaerobic methacrylate |
Farbe | orange | grün | grün | orange |
Festigkeitsklasse | mittelfest | mittelfest | mittelfest | mittelfest |
Form | flüssig | flüssig | flüssig | flüssig |
minimales Losbrechmoment | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Flammpunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Produktart | Dichtmittel | Dichtmittel | Dichtmittel | Dichtmittel |