{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | Methacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 400 mPas - 800 mPas | |
Dichte | 1,08 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min - 20 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
geeignet für Material | Metall | |
für Gewindegröße M bis | M26 | |
für Gewindegröße Zoll | 3/4 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | braun | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 088064 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423483 | |
Herstellernummer | 088064 250 |