GARANT GreenPlus Kanister Ablasshahn 5 l

Artikel-Nr.: 088010 5
Netto: 5,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Kanistergröße (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Innengewinde-⌀ 50,2 mm
Außengewinde-⌀ 54,8 mm
Gewindesteigung 5 mm
Dichtung EPE 300
Serie GreenPlus
Produktart Auslasshahn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088010 5
EAN / GTIN 4067263723325
Herstellernummer 088010 5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb