Stukkateurspachtel, rostbeständig, Breite: 60mm

Artikel-Nr.: 087630 60
Netto: 10,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 100 mm
Breite 60 mm
Stärke 0,8 mm
Griffmaterial Comfort-Soft-Griff ®
Griff-Farbe rot
Form Werkzeugblatt Rechteck mit abgerundetem Abschluss (griffseitig)
Produktart Spachtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087630 60
EAN / GTIN 4003553625078
Herstellernummer 6250-06 N

Beschreibung

Ausführung:

Elastisches Blatt aus rostbeständigem Bandstahl, Comfort-Soft-Griff®.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb