Werkbank Handbesen Qualitätsmischung 280 mm

Artikel-Nr.: 087554 280
Netto: 4,17 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.453 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperlänge gesamt 280 mm
sichtbare Besatzlänge 70/60 mm
Besatz-Bestückung Breite 40 mm
Besatz-Bestückung Länge 150 mm
Stielkanten abgerundet
Bestückung Qualitätsmischung
Produktart Handbesen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087554 280
EAN / GTIN 4250560508737
Herstellernummer 201900

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Holzkörper mit abgerundeten Stielkanten. Besatz ca. 150×40 mm, Besatzhöhe 70/60 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb