Werkbank Handbesen Naturkokos 420 mm

Artikel-Nr.: 087552 420
Netto: 4,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.343 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperlänge gesamt 420 mm
sichtbare Besatzlänge 70/60 mm
Besatz-Bestückung Breite 40 mm
Besatz-Bestückung Länge 150 mm
Körpermaterial gerader Holzkörper
mit Loch zum Aufhängen ja
Stielkanten abgerundet
Bestückung Kokos
Produktart Handbesen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087552 420
EAN / GTIN 4250560519528
Herstellernummer 212710

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Holzkörper mit abgerundeten Stielkanten. Besatz ca. 150×40 mm, Besatzhöhe 70/60 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb