Farbwalze Durotex, Länge: 25cm

Artikel-Nr.: 087110 25
Netto: 10,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 25 cm
Florhöhe 18 mm
Werkstoff Bezug Polyamid
Einsatzbereich Farbwalzen für leicht strukturierte bis raue Oberflächen
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087110 25
EAN / GTIN 4002353021615
Herstellernummer 753525000

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, langlebiger Polyamidbezug mit hoher Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe. Beste Ergebnisse.
Duotex Universalwalze für leicht strukturierte bis raue Oberflächen, hohe Flächenleistung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb