• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einsatz metr. ISO 60° 2,5 - 3,5 mm

Artikel-Nr.: 0870909
Netto: 121,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0870909
    EAN / GTIN 4029713265144
    Herstellernummer 0870909

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Aus gehärtetem Spezialstahl und fein geschliffen
    • Jeder Einsatz ist mit den Details der Tonhöhe beschriftet
    • Im Set (V-Amboss + konischer Amboss)
    • Schaftabmessungen: 3,5 x 13,5 mm

    Beschreibung:

    Gewinde-Messeinsaetze Flankenmessung 60 Grad 2,5 - 3,5mm

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Gewindetyp: Metrisch ISO
    • Gewindesteigung in mm: 2,5 - 3,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb