• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einstellmaß metr. ISO trapez 30° 100 mm

Artikel-Nr.: 0870844
Netto: 211,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0870844
    EAN / GTIN 4029713233617
    Herstellernummer 0870844

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messflächen aus gehärtetem Spezialstahl
    • Ein Ende ist abgerundet, die geläppte Bohrung vereinfacht das Fitting auf der konischen Wendeschneidplatte
    • Thermisch isolierter Griff
    • Anmerkung: Bei Trapezprofilen ist für jede Steigung ein eigener Einstellstandard erforderlich

    Beschreibung:

    Gewindeflankeneinstellmasse metr. ISO trapez 30°, 100 mm

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
    • Fehlergrenze (µm): 5 µm
    • Gewindetyp: Trapezförmig DIN103
    • Gewindesteigung in mm: 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb