• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einstellmaß whitworth 55° 125 mm

Artikel-Nr.: 0870825
Netto: 99,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0870825
    EAN / GTIN 4029713224950
    Herstellernummer 0870825

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messflächen aus gehärtetem Spezialstahl
    • Ein Ende ist abgerundet, die geläppte Bohrung vereinfacht das Fitting auf der konischen Wendeschneidplatte
    • Thermisch isolierter Griff
    • Anmerkung: Bei Trapezprofilen ist für jede Steigung ein eigener Einstellstandard erforderlich

    Beschreibung:

    Einstellmass f.Gewinde-Messchr. 55 Grad 125mm

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
    • Fehlergrenze (µm): 4 µm
    • Gewindetyp: Whitworth

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb