• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einstellmaß whitworth 55° 50 mm

Artikel-Nr.: 0870822
Netto: 90,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0870822
EAN / GTIN 4029713224929
Herstellernummer 0870822
L-Nummer L40510 660

Beschreibung

Ausführung:

  • Messflächen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Ein Ende ist abgerundet, die geläppte Bohrung vereinfacht das Fitting auf der konischen Wendeschneidplatte
  • Thermisch isolierter Griff
  • Anmerkung: Bei Trapezprofilen ist für jede Steigung ein eigener Einstellstandard erforderlich

Beschreibung:

Einstellmass f.Gewinde-Messchr. 55 Grad 50mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Fehlergrenze (mm): 0,003 mm
  • Fehlergrenze (µm): 3 µm
  • Gewindetyp: Whitworth

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.