• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Messschraube 0,01mm 125 - 150 mm

Artikel-Nr.: 0870306
Netto: 541,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0870306
    EAN / GTIN 4029713224370
    Herstellernummer 0870306
    L-Nummer L40510 525

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-3
    • Messwert 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Sicherungsring
    • Ratschenanschlag
    • Thermisch isoliert
    • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert

    Beschreibung:

    Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 125 - 150mm

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 125 - 150
    • Fehlergrenze (mm): 0,006 mm
    • Fehlergrenze (µm): 6 µm
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

    Norm:

    DIN 863
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb