• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Messschraube 0,01mm 25 - 50 mm

Artikel-Nr.: 0870302
Netto: 387,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0870302
EAN / GTIN 4029713224332
Herstellernummer 0870302

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Thermisch isoliert
  • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert

Beschreibung:

Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 25 - 50mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 25 - 50
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.