{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Größe in Zoll | 2.1/2 Zoll | |
Breite des Pinsels | 60 mm | |
Anwendungsbereich | Wasserlacke; Dispersionsfarben; Acrylfarben | |
Werkstoff Borste | Orel-Mixborste | |
Werkstoff Stiel | unlackierter Holzstiel | |
Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
Einsatzbereich für Arbeiten | feinste Lackierergebnisse | |
Einsatzbereich für Medien | für wasserlösliche VOC-Lacke | |
Verwendung | Lackieren | |
Produktart | Flachpinsel |
Artikelnummer | 087020 60 | |
EAN / GTIN | 4046031006266 | |
Herstellernummer | 087020 60 |