Wirbelringschraube SEB M8

Artikel-Nr.: 086467 M8
Netto: 50,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit WLL SF 5:1 0,4 t
    Tragfähigkeit WLL SF 4:1 0,5 t
    Gewindelänge L 14 mm
    Bohrungsabstand x 20 mm
    Schlüsselweite Innen-Sechskant S 6 mm
    Innen-⌀ Ring A 30 mm
    Außen-⌀ Ring B 34 mm
    Bund-⌀ Auflage C 60 mm
    Maß D 57 mm
    Ausführung drehbar
    Tragfähigkeit 0,3 t
    Produktart Ringschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086467 M8
    EAN / GTIN 2050001857378
    Herstellernummer SEB M8 UP

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochfeste, um 360° drehbare Wirbelringschrauben, rot lackiert.

    Hinweis:

    SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.
    SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb