• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweiten, 0,01mm, 0 - 25 mm

Artikel-Nr.: 0864321
Netto: 372,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0864321
EAN / GTIN 4029713224264
Herstellernummer 0864321
L-Nummer L40510 1053

Beschreibung

Beschreibung:

Bügelmessschraube zum Messen von Zahnweiten. Durchmesser der Teller je 25 mm. Ablesung 0,01 mm, Ableseteile sind mattverchromt, Messflächen gehärtet. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Spindel-Durchmesser 6,5 mm, Messtrommel-Durchmesser 20mm, Steigung 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmring.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Messflächendurchmesser: 25 mm

Norm:

DIN 863-3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.