Anschlagkette 1-strängig A3 m

Artikel-Nr.: 086418 A3
Netto: 275,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ketten-⌀ 13 mm
    Nutzlänge 3 m
    Tragfähigkeit WLL β = 0° 5.300 kg
    Produktart Anschlagkette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086418 A3
    EAN / GTIN 2050002048638
    Herstellernummer H113SL3TYP1(VKH-G)

    Beschreibung

    Ausführung:

    Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
    Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.
    Anschlagketten verkürzbar. Länge der Kette ist durch Verkürzungshaken mit Gabelkopf reduzierbar.

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb