{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Umfangslänge | 8 m | |
Nutzlänge | 4 m | |
Schlingenbreite | 72 mm | |
Traglast einfach direkt WLL | 5.000 kg | |
Traglast einfach geschnürt WLL | 4.000 kg | |
Traglast doppelt WLL bis 7° | 10.000 kg | |
Traglast doppelt WLL 7° − 45° | 7.000 kg | |
Traglast doppelt WLL 45° − 60° | 5.000 kg | |
Produktart | Rundschlinge |
Artikelnummer | 086275 4 | |
EAN / GTIN | 4049924501763 | |
Herstellernummer | TE050040 |