Hohlkolben-Zylinder YCS, Druckkraft / Hub (t / mm): 12/75

Artikel-Nr.: 086070 12/75
Preis pro 1 Stück
Netto: 850,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Druckkraft / Hub (t / mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hubhöhe 75 mm
Ölvolumen 132 ml
Zylinder Außen-⌀ 70 mm
Durchgangsbohrung ⌀ 20 mm
Baulänge eingefahren 195 mm
maximale Druckkraft 120 kN
Gewicht 4,5 kg
Produktart Hydraulik-Zylinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086070 12/75
EAN / GTIN 4025092150880
Herstellernummer YCS-12/75
Hersteller Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Yale-Hydraulik Werkzeuge sind aus hochwertigem CrMo-Stahl für deutlich höhere Festigkeit im „elastischen Bereich“ und daraus resultierend sehr langer Lebensdauer gefertigt. Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen 700 bar Hydraulik-Systemen.
Aufgrund ihrer durchgehenden Mittelbohrung eignen sich diese Zylinder für Einsätze, bei denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen, Schnellkupplungsanschluss.
Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Verwendung:

Vorspannen von Zugankern, Ein- und Auspressen von Lagern, Achsen und Wellen, Abziehen von Zahnrädern und Riemenscheiben, sowie Ziehen bzw. Verschieben von schweren Konstruktionen.

Lieferumfang:

Inklusive Druck-Anschluss 3/8-NPT. Die Lieferung erfolgt betriebsfertig inklusive Kupplungsmuffe, gehärtetem Stahl-Druckstück (Stempel) und Befestigungsgewinde ohne Anschlussleitungen und Adapter.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.
Hydraulik-Handpumpe siehe Nr. 086050, Hydraulikschlauch Nr. 086081.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb