Stahlwinde-SJ, Tragfähigkeit: 1,5t

Artikel-Nr.: 086040 1,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 274,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bauhöhe 725 mm
Hubhöhe 1.085 mm
Tragfähigkeit 1.500 kg
Gewicht 17 kg
Produktart Wagenheber / Maschinenheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086040 1,5
EAN / GTIN 4025092080897
Herstellernummer SJ15 SIKU,
Hersteller Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Zahnstangengewinde mit hebendem Gehäuse.
Selbsttätige Lastdruckbremse hält die Last sicher in gewünschter Höhe.
Stahlwinde Typ SJ mit Ratschenkurbel nach UVV.

Norm:

DIN 7355

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb